{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Primjena glodala | Precizna mono glodala 90° | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 65 mm | |
Ukupna duljina L | 120 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203540 12 | |
EAN / GTIN | 4045197509918 | |
Broj proizvođača | 203540 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM vrlo precizno vretenasto glodalo 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
262,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
205 dijelovi na zalihi
75,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi
67,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
Duljina rezne oštrice Ls | 65 mm | 56 mm | 16 mm |
Kut spirale | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | h10 | h10 |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Broj zubi Z | 6 | 6 | 6 |
Smjer ispostave | vodoravno | vodoravno | horizontalno |