VHM vrlo precizno vretenasto glodalo 16 mm

Artikl br.: 203530 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 16 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 6
Kut spirale 45 stupanj
Svojstvo kuta spirale Nejednak
Podjela oštrica nejednako
Primjena glodala Precizna mono glodala 90°
Smjer ispostave vodoravno
Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HA
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 32 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 42 mm
Oslobađanje ⌀ D1 15 mm
Ukupna duljina L 92 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,08 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 203530 16
EAN / GTIN 4045197352842

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
200
Čelik < 900 N/mm²
P
175
Čelik < 1100 N/mm²
P
145
Čelik < 1400 N/mm²
P
120
Čelik < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
220
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Zbog minimalno 6 zubi velika stabilnost i vrlo miran rad. Ekscentrično brušena stražnja (slobodna) površina. Uz maksimalno suženje 0,003 mm.
Iznimno precizan konus s tolerancijom u µm-području, za točan kut od 90° i planparalelne plohe kod obodnog glodanja.
Za najviše zahtjeve za točnost kuta.
Skošenje reznih oštrica nije definirano obzirom na ekscentrično brušene stražnje slobodne površine.
Uz maksimalno suženje 0,008 mm.

Upotreba:

Za obodno glodanje - završna obrada.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu