{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,1×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 19 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,1 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203520 8 | |
EAN / GTIN | 4045197119667 | |
Broj proizvođača | 203520 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
VHM vretenasto glodalo, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm
na zahtjev
Na zalihi
502 dijelovi na zalihi
26,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
177 dijelovi na zalihi
50,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | zeleno |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Rezni materijal | VHM | VHM |
Kut spirale | 45 stupanj | 45 stupanj |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,063 mm | 0,063 mm |
Duljina skošenja pod 45° | 0,1 mm | 0,05 mm |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |