GARANT Diabolo VHM vretenasto glodalo HPC 12 mm

Artikl br.: 203372 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 6

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Diabolo
    ⌀ reza DC 12 mm
    Prevlaka TiAlN
    Rezni materijal VHM
    Standard Standard proizvođača
    Tip H
    Tolerancija nazivnog ⌀ e8
    Broj zubi Z 6
    Kut spirale 50 stupanj
    Svojstvo kuta spirale Nejednak
    Smjer ispostave vodoravno i koso
    Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D kod trimanja
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Unutarnje hlađenje ne
    Strategija rezanja HPC
    Duljina rezne oštrice Ls 45 mm
    Ukupna duljina L 100 mm
    ⌀ drške Ds 12 mm
    Kut skošenih rubova 90 stupanj
    Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 65 HRC 0,021 mm
    Prsten u boji crveno
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 203372 12
    EAN / GTIN 4045197597564
    Broj proizvođača 203372 12

    Tablica aplikacija

    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    120
    Čelik < 50 HRC
    H
    115
    Čelik < 55 HRC
    H
    100
    Čelik < 60 HRC
    H
    90
    Čelik < 65 HRC
    H
    60
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    GARANT Diabolo:
    Posebna geometrija, prevlaka i tvrdi metal posebno razvijeni za obradu tvrdih materijala.

    Upotreba:

    Za obodno glodanje kao završno glodanje.
    (Čeoni rez pri malim dubinama rezanja.)

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "Diabolo" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu