{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Kut spirale | 50 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 24 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 65 HRC | 0,02 mm | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203282 8 | |
EAN / GTIN | 4045197597496 | |
Broj proizvođača | 203282 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM vretenasto glodalo HPC 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
322 dijelovi na zalihi
80,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
155,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
38,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi
98,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi
34,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | 0,05×D kod trimanja | 0,05×D kod trimanja | 0,05×D kod trimanja | 0,05×D kod trimanja |
Ukupna duljina L | 70 | 64 | 68 | 100 | 68 |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Norma proizvođača |
Tip | H | H | H | H | H |
Broj zubi Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ drške Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |