{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / −0,03 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 32 mm | |
Ukupna duljina L | 93 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 70 HRC | 0,04 mm | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203212 16 | |
EAN / GTIN | 4045197641038 | |
Broj proizvođača | 203212 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM vretenasto glodalo HPC, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
520,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
137,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
126,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | 0,05×D kod trimanja | 0,05×D kod trimanja |
Prsten u boji | crveno | crveno | crveno |
Ukupna duljina L | 93 mm | 92 mm | 92 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Standard | Standard proizvođača | DIN 6527 | DIN 6527 |
Kut spirale | 45 stupanj | 50 stupanj | 45 stupanj |
Tip | H | H | H |