{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 10 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,07×D | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 30 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 35 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Broj razdjelnika čestica | 1 | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,2 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u Toolox-u 44 HRC | 0,051 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203092 10 | |
EAN / GTIN | 4067263116950 | |
Broj proizvođača | 203092 10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |