{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | horizontalno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,07×D | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 24 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 30 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Ukupna duljina L | 68 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Broj razdjelnika čestica | 1 | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,16 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u Toolox-u 44 HRC | 0,042 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203089 8 | |
EAN / GTIN | 4045197640932 | |
Broj proizvođača | 203089 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM glodalo s lomačima odvojenih čestica TPC 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
95,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
65,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oslobađanje ⌀ D1 | 7,8 | 7,8 |
Standard | Standard proizvođača | Tvornička norma |
⌀ reza DC | 8 | 8 |
Kut spirale | 40 | 40 |
Tip | N | N |
Broj zubi Z | 5 | 5 |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u Toolox-u 44 HRC | 0,042 | 0,042 |