{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 10 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | horizontalno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,07×D | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 30 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 35 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Broj razdjelnika čestica | 1 | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,2 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u Toolox-u 44 HRC | 0,051 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203089 10 | |
EAN / GTIN | 4045197640949 | |
Broj proizvođača | 203089 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM glodalo s lomačima odvojenih čestica TPC 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi
120,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi
82,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,07×D | 0,07×D |
Prsten u boji | zeleno | zeleno |
Ukupna duljina L | 80 | 80 |
Standard | Standard proizvođača | Tvornička norma |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | nejednako |
Tip | N | N |
Smjer ispostave | horizontalno i koso | vodoravno i koso |