{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | AlCrN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,1×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | MTC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 36 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 100 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,3 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203071 16 | |
EAN / GTIN | 4045197776099 | |
Broj proizvođača | 203071 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM glodalo MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
455,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
238,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
182 dijelovi na zalihi
397,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
147 dijelovi na zalihi
248,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi
112,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oslobađanje ⌀ D1 | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB |
Duljina rezne oštrice Ls | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Kut spirale | 45 stupanj | 38 stupanj | 38 stupanj | 45 stupanj | 42 stupanj |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako |
Strategija rezanja | MTC | HPC | HPC | MTC | MTC |
Duljina skošenja pod 45° | 0,3 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |