{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / −0,03 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,25×D kod obodnog glodanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 33 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 54 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 11,5 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,3 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203059 12 | |
EAN / GTIN | 4062406377106 | |
Broj proizvođača | 203059 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM glodalo HPC 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
275 dijelovi na zalihi
93,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
126,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | AlCrN |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,25×D kod obodnog glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,5×D kod trimanja |
⌀ reza DC | 12 | 12 |
Duljina rezne oštrice Ls | 33 | 16 |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | Nejednak |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
⌀ drške Ds | 12 | 12 |