{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
⌀ reza DC | 14 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / −0,03 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 18 mm | |
Ukupna duljina L | 75 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,3 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203052 14 | |
EAN / GTIN | 4045197712837 | |
Broj proizvođača | 203052 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM glodalo HPC, TiAlN, ⌀ DC: 14mm
na zahtjev
Na zalihi
331 dijelovi na zalihi
73,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
171,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | 45 stupanj |
Ukupna duljina L | 75 mm | 75 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Kut spirale | 38 stupanj | 42 stupanj |
Broj zubi Z | 4 | 5 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |