{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 5 mm | |
Prevlaka | AlCrN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | MTC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 9 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 16 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Ukupna duljina L | 54 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,1 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203051 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774286 | |
Broj proizvođača | 203051 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM glodalo MTC 5 mm
na zahtjev
Na zalihi
253 dijelovi na zalihi
44,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
238 dijelovi na zalihi
22,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | zeleno | zeleno |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | nejednako |
Tip | N | N |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
⌀ drške Ds | 6 | 6 |