{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,1×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 73 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 11,6 mm | |
Ukupna duljina L | 120 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,24 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203038 12 | |
EAN / GTIN | 4045197718945 | |
Broj proizvođača | 203038 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM glodalo HPC 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
177,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
128,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
367 dijelovi na zalihi
91,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,1×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,25×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,25×D kod trimanja |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | nejednako | nejednako |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | f8 | 0 / −0,03 |
Tip | N | N | N |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako | nejednako |
Serija | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |