VHM glodalo HPC 6 mm

Artikl br.: 203037 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
201 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 6 mm
Prevlaka TiXSi
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 38 stupanj
Svojstvo kuta spirale Nejednak
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 10 mm
Ukupna duljina L 54 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,1 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,04 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,05 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 203037 6
EAN / GTIN 4045197679253
Broj proizvođača 203037 6

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
200
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grubo i fino glodanje.
Do 1×D u puni komad s najvećim vrijednostima posmaka i visokim stupnjem mirnog rada.
Za maksimalnu moguću dubinu obrade pridržavajte se odnosa između mjere LC (duljina rezne oštrice) / ⌀ DC (⌀ oštrice)!

Prednost:

Optimirani oblik žljebova, ekcentrično brušene stražnje (slobodne) površine, duboki žljebovi.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


VHM  glodalo HPC 6 mm

VHM glodalo HPC 6 mm

na zahtjev
Na zalihi
201 dijelovi na zalihi
26,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
49,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6.704 dijelovi na zalihi
23,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
223 dijelovi na zalihi
43,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
71,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
488 dijelovi na zalihi
38,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prsten u boji zeleno zeleno zeleno zeleno zeleno zeleno
Ukupna duljina L 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm
Unutarnje hlađenje ne ne ne ne ne ne
⌀ reza DC 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Kut spirale 38 stupanj 38 stupanj 38 stupanj 38 stupanj 42 stupanj 45 stupanj
Duljina skošenja pod 45° 0,1 mm 0,12 mm 0,2 mm 0,12 mm 0,3 mm 0,3 mm
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava Kutna glodača glava Kutna glodača glava Kutna glodača glava Kutna glodača glava Kutna glodača glava

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu