{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 36 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 42 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15,8 mm | |
Ukupna duljina L | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,32 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203035 16 | |
EAN / GTIN | 4045197718815 | |
Broj proizvođača | 203035 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM glodalo HPC 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi
210,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
174 dijelovi na zalihi
245,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
964 dijelovi na zalihi
131,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
210,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
192,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,3×D kod trimanja | 0,5×D kod trimanja ;0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;Dubina reza punog žlijeba 1×D |
Ukupna duljina L | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | Nejednak | Nejednak | nejednako | nejednako |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Duljina skošenja pod 45° | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,1 | 0,4 |