{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,04×D | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC; TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 32 mm | |
Ukupna duljina L | 90 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,4 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203023 8 | |
EAN / GTIN | 4045197857583 | |
Broj proizvođača | 203023 8 |