{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | horizontalno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod glodala za kopiranje | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 48 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 55 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15,8 mm | |
Ukupna duljina L | 108 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,32 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u INOX-u< 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203019 16 | |
EAN / GTIN | 4045197609779 | |
Broj proizvođača | 203019 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM glodalo s lomačima odvojenih čestica TPC 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
267 dijelovi na zalihi
329,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
336,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi
325,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
219,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 55 | 55 | 55 | 55 |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kut skošenih rubova | 45 | 45 | 45 | 45 |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Duljina rezne oštrice Ls | 48 | 48 | 48 | 48 |
Tip | N | N | N | N |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB |