{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Inox | |
⌀ reza DC | 10 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,05×D kod glodala za kopiranje | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | TPC; HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 30 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 40 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,25 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203011 10 | |
EAN / GTIN | 4045197851871 | |
Broj proizvođača | 203011 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX VHM vretenasto glodalo HPC / TPC 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
101,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
242 dijelovi na zalihi
79,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
95,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
79,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
407 dijelovi na zalihi
65,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
369 dijelovi na zalihi
142,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | plavo | plavo | plavo | plavo | plavo | plavo |
Ukupna duljina L | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača | Tvornička norma | Tvornička norma | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | Nejednak | nejednako |
Duljina skošenja pod 45° | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako |