{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Inox | |
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 32 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 56 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Ukupna duljina L | 108 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,35 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203006 16 | |
EAN / GTIN | 4045197851826 | |
Broj proizvođača | 203006 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX VHM vretenasto glodalo HPC 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
234,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
857 dijelovi na zalihi
140,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
577 dijelovi na zalihi
117,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi
151,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
315 dijelovi na zalihi
248,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
218 dijelovi na zalihi
223,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ukupna duljina L | 108 | 108 | 92 | 108 | 150 | 92 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma |
⌀ reza DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
⌀ drške Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |