{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 10 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,2×D kod trimanja; 0,1×D | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | MTC; TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 30 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 35 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 9,2 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,15 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u čeliku < 60 HRC | 0,025 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 60 HRC | 0,03 mm | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202978 10 | |
EAN / GTIN | 4045197431479 | |
Broj proizvođača | 202978 10 |