VHM vretenasto glodalo 8 mm

Artikl br.: 202825 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 8 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 35 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,1×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 40 mm
Ukupna duljina L 120 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Oblik drške HB
Duljina skošenja pod 45° 0,08 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,045 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 202825 8
EAN / GTIN 4045197948168
Broj proizvođača 202825 8

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
210
Aluminij > 10% Si
N
140
Čelik < 500 N/mm²
P
80
Čelik < 750 N/mm²
P
75
Čelik < 900 N/mm²
P
70
Čelik < 1100 N/mm²
P
50
Čelik < 1400 N/mm²
P
40
Čelik < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
70
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.
S visoko učinkovitom prevlakom za univerzalnu primjenu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu