VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, ⌀ e8 DC: 3mm

Artikl br.: 202820 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
442 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 3 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 35 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,1×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 16 mm
Ukupna duljina L 75 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Oblik drške HA
Duljina skošenja pod 45° 0,04 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,01 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,011 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 202820 3
EAN / GTIN 4045197662729
Broj proizvođača 202820 3

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
110
Aluminij > 10% Si
N
80
Čelik < 500 N/mm²
P
50
Čelik < 750 N/mm²
P
45
Čelik < 900 N/mm²
P
40
Čelik < 1100 N/mm²
P
35
Čelik < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu