{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | H | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 15 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 20 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 5 mm | |
Oblik drške | HA | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202725 5 | |
EAN / GTIN | 4045197746436 | |
Broj proizvođača | 202725 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM vretenasto glodalo 5 mm
na zahtjev
Na zalihi
222 dijelovi na zalihi
37,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.829 dijelovi na zalihi
18,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 90 | 90 |
Oblik drške | HA | HA |
Duljina rezne oštrice Ls | 15 | 15 |
Tip | H | H |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
Broj zubi Z | 4 | 4 |
⌀ drške Ds | 5 | 5 |