VHM vretenasto glodalo 5 mm

Artikl br.: 202556 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina rezanja punih utora 1×D; 0,3×D kod obodnog glodanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 9 mm
Ukupna duljina L 45 mm
⌀ drške Ds 5 mm
Oblik drške HA
Duljina skošenja pod 45° 0,06 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,02 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,023 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 202556 5
EAN / GTIN 4067263120612
Broj proizvođača 202556 5

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
280
Aluminij > 10% Si
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
105
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
70
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
Čelik < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 202555.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu