VHM vretenasto glodalo HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 6mm

Artikl br.: 202549 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
223 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 6 mm
Prevlaka ZOX
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 45 stupanj
Svojstvo kuta spirale Nejednak
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,3×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HA
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 18 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 24 mm
Oslobađanje ⌀ D1 5,5 mm
Ukupna duljina L 62 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Oblik drške HA
Duljina skošenja pod 45° 0,2 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka 0,07 mm
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,09 mm
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 202549 6
EAN / GTIN 4045197454256
Broj proizvođača 202549 6

Tablica aplikacija

Aluminij
N
500
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
480
Aluminij > 10% Si
N
240
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
260
CuZn
N
240
Hibridi
N
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Stabilno glodalo bez ozubljenje oštrice.
Sa snažnom jezgrom, sa specijalnim lomačem odvojenih čestica i dubokim poliranim žlijebovima.

Upotreba:

Za grubo glodanje koje treba ispuniti visoke zahtjeve za površinu obratka.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


VHM vretenasto glodalo HPC, ZOX, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 6mm

VHM vretenasto glodalo HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 6mm

na zahtjev
Na zalihi
223 dijelovi na zalihi
78,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
209 dijelovi na zalihi
71,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi
79,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 24 mm 25 mm 24 mm
Prsten u boji žuto crveno žuto
Oslobađanje ⌀ D1 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Svojstvo kuta spirale Nejednak Nejednak nejednako
Tolerancija nazivnog ⌀ f8 f8 f8
Broj zubi Z 4 4 4
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava Kutna glodača glava Kutna glodača glava

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu