HOLEX Pro Steel VHM glodalo HPC, TiAlN, ⌀ DC: 15,6mm

Artikl br.: 202414 15,6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: 0 / −0,03
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Pro Steel
⌀ reza DC 15,6 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ 0 / −0,03
Broj zubi Z 3
Kut spirale 45 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,4×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 32 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 44 mm
Oslobađanje ⌀ D1 15,1 mm
Ukupna duljina L 92 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,4 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,08 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,1 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 202414 15,6
EAN / GTIN 4045197776235
Broj proizvođača 202414 15,6

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
240
Čelik < 750 N/mm²
P
220
Čelik < 900 N/mm²
P
170
Čelik < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
GGG
K
190
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grubo i fino glodanje.
Do 1×D u potpunosti pri najvećim vrijednostima posmaka i visokim stupnjem mirnog rada.

Prednost:

Optimirani oblik žljebova, ekcentrično brušene stražnje (slobodne) površine, duboki žljebovi.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Pro Steel" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu