GARANT Master Steel PickPocket VHM glodalo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 17,5mm

Artikl br.: 202404 17,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
⌀ reza DC 17,5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 3
Kut spirale 38 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,4×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 31 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 42 mm
Oslobađanje ⌀ D1 17,3 mm
Ukupna duljina L 92 mm
⌀ drške Ds 18 mm
Radijus čela rv 0,88 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,1 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,13 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 202404 17,5
EAN / GTIN 4045197781307
Broj proizvođača 202404 17,5

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
260
Čelik < 750 N/mm²
P
240
Čelik < 900 N/mm²
P
190
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grubo i fino glodanje.
Sa zaobljenjem između čeonog i obodnog dijela kao kod torusnih glodala.
Do 1×D u puni komad s najvišim vrijednostima posmaka i vrlo mirnim radom.

Prednost:

Optimirani oblik žljebova, ekcentrično brušene stražnje (slobodne) površine, duboki žljebovi.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


GARANT Master Steel PickPocket VHM glodalo HPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 17,5mm

GARANT Master Steel PickPocket VHM glodalo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 17,5mm

na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
270,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
174,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 42 mm 50 mm
Ukupna duljina L 92 mm 92 mm
Duljina rezne oštrice Ls 31 mm 32 mm
Svojstvo kuta spirale nejednako nejednako
Tolerancija nazivnog ⌀ f8 0 / −0,03
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,1 mm 0,1 mm
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito vodoravno, koso i okomito

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu