{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | AlCrN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | MTC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 48 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 58 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Ukupna duljina L | 108 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,2 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,096 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202399 16 | |
EAN / GTIN | 4045197858306 | |
Broj proizvođača | 202399 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM vretenasto glodalo MTC 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
365,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
377,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
317 dijelovi na zalihi
160,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
449 dijelovi na zalihi
157,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma | Standard proizvođača | Tvornička norma |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Kut spirale | 45 | 45 | 38 | 38 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | f8 | f8 | 0 / −0,03 |
Tip | N | N | N | N |
Duljina skošenja pod 45° | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |