{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 3 mm | |
Prevlaka | AlCrN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | MTC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 8 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 15 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 2,9 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,1 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202396 3 | |
EAN / GTIN | 4045197857460 | |
Broj proizvođača | 202396 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM vretenasto glodalo MTC 3 mm
na zahtjev
Na zalihi
256 dijelovi na zalihi
51,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.355 dijelovi na zalihi
54,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
177 dijelovi na zalihi
51,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
376 dijelovi na zalihi
30,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
332 dijelovi na zalihi
44,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | zeleno | zeleno | zeleno | zeleno | zeleno |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Kut spirale | 45 | 45 | 38 | 38 | 38 |
Duljina skošenja pod 45° | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,06 |
⌀ drške Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |