{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 5 mm | |
Prevlaka | SiTiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | MTC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 19 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 4,9 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,1 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202392 5 | |
EAN / GTIN | 4045197538772 | |
Broj proizvođača | 202392 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM vretenasto glodalo MTC 5 mm
na zahtjev
Na zalihi
700 dijelovi na zalihi
54,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
326 dijelovi na zalihi
51,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
757 dijelovi na zalihi
31,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
218 dijelovi na zalihi
44,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi
51,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
46,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;Dubina reza punog žlijeba 1×D |
Ukupna duljina L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
Broj zubi Z | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
⌀ drške Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |