GARANT Master INOX VHM vretenasto glodalo HPC 10 mm

Artikl br.: 202389 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Svojstvo kuta spirale: nejednako
  • Podjela oštrica: nejednako

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Inox
⌀ reza DC 10 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h10
Broj zubi Z 3
Kut spirale 40 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 30 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 38 mm
Oslobađanje ⌀ D1 9,7 mm
Ukupna duljina L 80 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,1 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 0,06 mm
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 0,072 mm
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 202389 10
EAN / GTIN 4045197875334

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
240
Čelik < 750 N/mm²
P
220
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
150
Čelik < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grubo i fino glodanje.
HPC glodalo s novorazvijenom visokoučinkovitom prevlakom za vrhunski vijek trajanja i optimalan učinak narezivanja u različitim INOX materijalima.
Velika otpornost na oksidaciju i visoka toplinska čvrstoća.
Može se koristiti pri velikim brzinama narezivanja, ujedno prikladno i za TOOLOX®.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Inox" Prikaži sve
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
    ⌀ h10 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu