{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Inox | |
⌀ reza DC | 20 mm | |
Prevlaka | AlCrN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 60 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 74 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 19,5 mm | |
Ukupna duljina L | 126 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,3 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202382 20 | |
EAN / GTIN | 4045197879646 | |
Broj proizvođača | 202382 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX VHM vretenasto glodalo HPC 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
289,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi
289,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
411,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
371,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
226,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
155 dijelovi na zalihi
449,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 74 | 74 | 70 | 74 | 74 | 70 |
Kut skošenih rubova | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ukupna duljina L | 126 | 126 | 126 | 124 | 126 | 126 |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB | DIN 6535 HB |
⌀ reza DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Duljina skošenja pod 45° | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Serija | Pro Inox | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Pro Inox | Master Inox |