{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 7 mm | |
Prevlaka | AlCrN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 16 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 27 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 6,8 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Oblik drške | HB | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,2 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202294 7 | |
EAN / GTIN | 4045197866240 | |
Broj proizvođača | 202294 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM vretenasto glodalo, AlCrN, ⌀ e8 DC: 7mm
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
39,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
191 dijelovi na zalihi
31,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
179 dijelovi na zalihi
31,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
190 dijelovi na zalihi
39,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
281 dijelovi na zalihi
27,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
363 dijelovi na zalihi
27,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi
40,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | AlCrN | AlCrN | AlCrN | bez prevlake | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB | DIN 6535 HB | DIN 6535 HB | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Broj zubi Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |