{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | AlCrN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 38 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 11,8 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Oblik drške | HB | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,1 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202293 12 | |
EAN / GTIN | 4045197931313 | |
Broj proizvođača | 202293 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM vretenasto glodalo, AlCrN, ⌀ e8 DC: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
481 dijelovi na zalihi
80,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi
79,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
481 dijelovi na zalihi
54,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.358 dijelovi na zalihi
46,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
154 dijelovi na zalihi
79,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
442 dijelovi na zalihi
79,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
808 dijelovi na zalihi
54,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
46,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | AlCrN | AlCrN | AlCrN | bez prevlake | AlCrN | AlCrN | AlCrN | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut spirale | 45 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm |