{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀ reza DC | 1,8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 3 mm | |
Ukupna duljina L | 38 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202289 1,8 | |
EAN / GTIN | 4062406271114 | |
Broj proizvođača | 202289 1,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM mini glodalo HPC 1,8 mm
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
22,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi
21,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | zeleno | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Duljina rezne oštrice Ls | 3 | 2 |
Rezni materijal | VHM | VHM |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,006 | 0,006 |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |