VHM vretenasto glodalo TPC 6 mm

Artikl br.: 202281 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Broj zubi Z: 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 6 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Broj zubi Z 3
Kut spirale 45 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,12×D
Drška DIN 6535 HA s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HA
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja TPC
Duljina rezne oštrice Ls 25 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 30 mm
Oslobađanje ⌀ D1 5,7 mm
Ukupna duljina L 71 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Oblik drške HA
Duljina skošenja pod 45° 0,2 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u aluminiju, kratkih ulomaka 0,032 mm
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 202281 6
EAN / GTIN 4045197773289
Broj proizvođača 202281 6

Tablica aplikacija

Aluminij
N
130
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
100
Aluminij > 10% Si
N
85
PMMA akril
N
125
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
80
PF 31
N
70
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
100
Cu
N
70
CuZn
N
90
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S ekscentrično brušenom slobodnom površinom i dodatno fino obrađenim žljebovima za izvrsno odvođenje odvojenih čestica pri obradi aluminijskih materijala s duljim odvojenim česticama.
S dvostrukim lomsčem odvojenih čestica za optimalno odvođenje odvojenih čestica.

Napomena:

ae maks = 0,12×D za TPC obradu.
hmaks: Vrijednosti navedene u tablici predstavljaju maksimalne vrijednosti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ h6 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu