VHM vretenasto glodalo s unutarnjim hlađenjem MTC, DLC, ⌀ h6 DC: 10mm

Artikl br.: 202279 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h6 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 10 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Broj zubi Z 3
Kut spirale 45 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HA
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja MTC
Duljina rezne oštrice Ls 16 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 58 mm
Oslobađanje ⌀ D1 9,2 mm
Ukupna duljina L 100 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Oblik drške HA
Duljina skošenja pod 45° 0,2 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka 0,04 mm
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,05 mm
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 202279 10
EAN / GTIN 4045197746269
Broj proizvođača 202279 10

Tablica aplikacija

Aluminij
N
440
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
360
PMMA akril
N
180
PE-HD
N
150
PA 66
N
180
PEEK
N
140
PF 31
N
120
PVDF GF20
N
170
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
280
Cu
N
150
CuZn
N
190
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S prevlakom DLC sp2 najnovije generacije.
S ekscentrično brušenom slobodnom površinom i dodatno fino obrađenim žlijebovima za izvrsno odvođenje odvojenih čestica pri obradi aluminijskih materijala s duljim odvojenim česticama.

Upotreba:

Specijalno za MTC (Multi Task Cutting) primjenu na novoj generaciji obradnih centara za tokarenje / glodanje.

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!
Preporučeni zamjenski proizvod je br. 202019.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu