{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 1,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 4 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Oblik drške | HA | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,1 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202277 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197880369 | |
Broj proizvođača | 202277 1,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM vretenasto glodalo 1,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
16,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
250 dijelovi na zalihi
22,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
336 dijelovi na zalihi
28,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
16,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 45 | 45 | 45 | 45 |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,5×D kod trimanja |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |