{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 8,5 mm | |
Prevlaka | AlCrN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 19 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 32 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 8,3 mm | |
Ukupna duljina L | 72 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202267 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197865021 | |
Broj proizvođača | 202267 8,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM vretenasto glodalo, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8,5mm
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi
55,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
219 dijelovi na zalihi
37,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi
55,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi
37,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
56,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema |
Duljina rezne oštrice Ls | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tip | N | N | N | N | N |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |