{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,08×D | |
Drška | HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 18 mm | |
Ukupna duljina L | 65 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Oblik drške | HB | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202266 16 | |
EAN / GTIN | 4045197864901 | |
Broj proizvođača | 202266 16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |