{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 1 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | Cilindrična drška s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 2 mm | |
Ukupna duljina L | 38 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Oblik drške | HA | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202262 1 | |
EAN / GTIN | 4045197863959 | |
Broj proizvođača | 202262 1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM mini glodalo za utore, bez prevlake, ⌀ e8 DC: 1mm
na zahtjev
Na zalihi
667 dijelovi na zalihi
14,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
681 dijelovi na zalihi
19,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
20,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
145 dijelovi na zalihi
21,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standard | Tvornička norma | Norme usine | DIN 6527 | Norme usine |
Drška | Cilindrična drška s h6 | Queue cylindrique avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
⌀ reza DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Kut spirale | 30 stupanj | 30 degré | 30 degré | 30 degré |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N |
Broj zubi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |