VHM vretenasto glodalo MTC 4 mm

Artikl br.: 202247 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h6 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 4 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal VHM
    Standard Standard proizvođača
    Tip W
    Tolerancija nazivnog ⌀ h6
    Broj zubi Z 3
    Kut spirale 45 stupanj
    Svojstvo kuta spirale Nejednak
    Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
    Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HA
    Unutarnje hlađenje ne
    Strategija rezanja MTC
    Duljina rezne oštrice Ls 6,5 mm
    Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 24 mm
    Oslobađanje ⌀ D1 3,7 mm
    Ukupna duljina L 80 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Oblik drške HA
    Duljina skošenja pod 45° 0,1 mm
    Kut skošenih rubova 45 stupanj
    Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka 0,015 mm
    Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,02 mm
    Prsten u boji žuto
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 202247 4
    EAN / GTIN 4045197571021
    Broj proizvođača 202247 4

    Tablica aplikacija

    Aluminij
    N
    130
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    100
    Aluminij > 10% Si
    N
    85
    PMMA akril
    N
    140
    PE-HD
    N
    100
    PA 66
    N
    110
    PEEK
    N
    100
    PF 31
    N
    85
    Honeycomb sendvič konstrukcije
    N
    100
    Cu
    N
    80
    CuZn
    N
    100
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    S ekscentrično brušenom slobodnom površinom i dodatno fino obrađenim žlijebovima za izvrsno odvođenje odvojenih čestica pri obradi aluminijskih materijala s duljim odvojenim česticama.

    Upotreba:

    Specijalno za MTC (Multi Task Cutting) primjenu na novoj generaciji obradnih centara za tokarenje / glodanje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu