GARANT Master Alu PickPocket VHM gruborezno glodalo HPC 12 mm

Artikl br.: 202014 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Master Alu
    ⌀ reza DC 12 mm
    Prevlaka DLC
    Rezni materijal VHM
    Standard Standard proizvođača
    Tip W
    Tolerancija nazivnog ⌀ e8
    Broj zubi Z 3
    Kut spirale 42 stupanj
    Svojstvo kuta spirale nejednako
    Podjela oštrica nejednako
    Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
    Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod trimanja; Dubina reza punog žlijeba 1×D
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HA
    Unutarnje hlađenje ne
    Strategija rezanja HPC
    Duljina rezne oštrice Ls 26 mm
    Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 46 mm
    Oslobađanje ⌀ D1 11,8 mm
    Ukupna duljina L 93 mm
    ⌀ drške Ds 12 mm
    Radijus čela rv 0,32 mm
    Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka 0,08 mm
    Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,1 mm
    Prsten u boji žuto
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 202014 12
    EAN / GTIN 4062406126391
    Broj proizvođača 202014 12

    Tablica aplikacija

    Aluminij
    N
    550
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    500
    Aluminij > 10% Si
    N
    450
    PMMA akril
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb sendvič konstrukcije
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Za grubu i finu obradu.
    Do 2 × D u cijelo pri najvećim brzinama posmaka i pri velikoj mirnoći rada.
    Najveće brzine posmaka pri okomitom uranjanju.
    Skošavanje do 45°.
    S prevlakom DLC sp2 najnovije generacije.

    Prednost:

    Optimizirani oblik utora, ekcentrično brušene stražnje površine, duboki žljebovi.

    Napomena:

    Minimalna mjera od 0,1×D ne smije biti manja kada se izvode nove operacije ravnanja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "Master Alu" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu