{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 16 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 25 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,1 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,045 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 201646 8 | |
EAN / GTIN | 4062406297886 | |
Broj proizvođača | 201646 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM glodalo 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
62,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
79,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
244 dijelovi na zalihi
23,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi
44,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
337 dijelovi na zalihi
39,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
59,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Kut spirale | 38 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | e8 | h10 | e8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Duljina skošenja pod 45° | 0,1 | 0,17 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,17 |
⌀ drške Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |