{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 3 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 50 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 8 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 15 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 2,8 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,04 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u< 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 201644 3 | |
EAN / GTIN | 4045197353641 | |
Broj proizvođača | 201644 3 |