{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
⌀ reza DC | 2,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 6 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 13 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 2,3 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,04 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u čeliku < 65 HRC | 0,005 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 65 HRC | 0,007 mm | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 201639 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197596956 | |
Broj proizvođača | 201639 2,5 |