VHM vretenasto glodalo 0,3 mm

Artikl br.: 201630 0,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 0,3 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 2
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 1 mm
Ukupna duljina L 38 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Oblik drške HA
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,001 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,001 mm
Faktor ispravljanja za vc 1,25
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 201630 0,3
EAN / GTIN 4045197264015
Broj proizvođača 201630 0,3

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
280
Aluminij > 10% Si
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
105
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
70
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Ekscentrično brušeno za veću čvrstoću reznih oštrica.
Vel. 0,25 do 2,5 − dvostruko brušene slobodne stražnje površine.
Tolerancija: veličina nazivnog ⌀ Dc = e8.

Upotreba:

Srednje veličine (međuveličine) su primjenjive specijalno za glodanje utora za klin.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu