{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | AlCrN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 19 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 27 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Oblik drške | HB | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,2 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 201308 8 | |
EAN / GTIN | 4045197863331 | |
Broj proizvođača | 201308 8 |