VHM vretenasto glodalo 10 mm

Artikl br.: 201306 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
330 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 10 mm
    Prevlaka AlCrN
    Rezni materijal VHM
    Standard DIN 6527
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ e8
    Broj zubi Z 2
    Kut spirale 30 stupanj
    Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
    Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja
    Drška DIN 6535 HB
    Unutarnje hlađenje ne
    Duljina rezne oštrice Ls 22 mm
    Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 32 mm
    Oslobađanje ⌀ D1 9,8 mm
    Ukupna duljina L 72 mm
    ⌀ drške Ds 10 mm
    Oblik drške HB
    Kut skošenih rubova 90 stupanj
    Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,06 mm
    Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,09 mm
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 201306 10
    EAN / GTIN 4045197862952
    Broj proizvođača 201306 10

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    280
    Aluminij > 10% Si
    N
    200
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    120
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    110
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    100
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    70
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Dimenzije slične DIN 6527.
    Poboljšana prevlaka za univerzalnu primjenu na čeliku i lijevu.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu